Einzelrohraufhänger
Kunststoff-Clip Einzelrohr
CLIP-ENZLROHR-M8X7/8ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Montage ohne Werkzeuge
- Die Aufhänger können einfach auf die Gewindestange aufgeclipst werden
- Durch den Ratschenverschluss können die vorisolierten Rohre einfach fixiert werden
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogWerkstoff | Nylon (Polyamid) |
Anschlussgewinde | M8 |
Durchmesser | 7/8 in |
Geeignet für Rohrdurchmesser x Dämmdicke | 6 x 9 mm, 1/4 Zoll x 9 mm |
Befestigungsabstand | 1.2 m |
Temperaturbeständigkeit max. | 70 °C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)