Türschließer GTS 690 G mit Höhenverstellbarer Gleitschiene auf der Bandgegenseite
Türschließer GTS 690 G mit höhenverstellbarer GS
TRSHL-GLEITSHN-GTS690-G-SILBER-EN-(3-6)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf
- Durch die höhenverstellbare Gleitschiene ergeben sich mehr Vorteile beim montieren
- Unsichtbare Verschraubung
- Der Türkörper und Gleitschiene bilden eine Linie
- Zusätzlicher Schutz, da das Abdeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann
- Schlanker Aluminiumkörper
- Exakte Regulierung der Schließverzögerung, Öffnungsdämpfung, Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube frontseitig
- Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.
Öffnungsdämpfung außer Funktion bei Kopfmontage/Bandgegenseite.
Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.
Bei Objekten mit Feuer- oder Rauchschutztüren wird in Verbindung mit der DIN 18040 folgende Vorgabe zitiert: „Sind Türschließer erforderlich, müssen diese so eingestellt werden, dass das Öffnungsmoment der Größe 3 nach DIN EN 1154 (max. 47 Nm) nicht überschritten wird.
Diese 47 Nm im Objekt sind in Kombination mit der realen Tür nachzuweisen. Hierbei können jedoch viele Kriterien eine Rolle spielen, die im Prüflabor nicht realistisch betrachtet werden konnten, z.B. ein höheres Gewicht der Tür, Dichtungen, Überdruck zwischen den Räume.
In diesem Fall muss die Schließkraft des Türschließers so angepasst werden, dass das Öffnungsmoment der gesamten Tür von max. 47 Nm erreicht wird, vorausgesetzt, das die Tür im Brandfall noch sicher selbständig schließt.

Kopfmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Bürotüren, Paniktüren |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 | Ja, wenn die Schließkraftgröße EN 4 nicht überschritten wird. |
Geeignet für Türbreite min./max. | 950-1400 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 35-92 mm |
Gleitschiene höhenverstellbar (+/-) | 3 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandseite: Kopfmontage, Bandgegenseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 |
Glanzgrad | Matt |
Türschließergröße min./max. | 3-6 |
Werkstoff | Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Öffnungswinkel Bandseite | 180 Grad |
Öffnungswinkel Bandgegenseite | 140 Grad |
Schließgeschwindigkeit | Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 140° - 0° Bandgegenseite Normalmontage |
Schließverzögerung | Stufenlos einstellbar über Ventil 120° - 70° Bandgegenseite Normalmontage |
Öffnungsdämpfung | Ab 70° stufenlos einstellbar |
Endschlag | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis +40 °C |
Normen | EN 1154:1996 + A1:2002 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Bauprodukt | Ja |
Lieferumfang | 1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene mit Höhenverstellung, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung |
5700140000 | 01 | 01 | Akku-Multischneider MS 12-A | 360° Bild |
5700138000 | 01 | 01 | Akku Exzenter-Tellerschleifer ETS 12-125-A | 360° Bild |
Montage Bandgegenseite mit Adaptionsprofil DIN R (DIN L spiegelbildlich) |
[1] Maximaler Überstand für Dickfalztüren (Z = positiv) und überstehende Zargen (Z = negativ) |
max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z | ||||||||
X Z | -3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
60 | 137 | 136 | 134 | 132 | 130 | 126 | 123 | 120 |
65 | 134 | 133 | 131 | 129 | 126 | 123 | 120 | 117 |
70 | 131 | 130 | 128 | 126 | 123 | 120 | 117 | 114 |
75 | 128 | 127 | 125 | 122 | 120 | 117 | 114 | 111 |
80 | 125 | 124 | 122 | 119 | 117 | 114 | 111 | 109 |
85 | 122 | 121 | 119 | 116 | 114 | 111 | 108 | 106 |
90 | 119 | 118 | 116 | 113 | 111 | 108 | 106 | 103 |
95 | 117 | 115 | 113 | 111 | 108 | 106 | 103 | 101 |
Montage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel DIN R (DIN L spiegelbildlich) | ||||||||||||||
max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z | ||||||||||||||
X Z | -8 | -3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
60 | 139 | 137 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
65 | 136 | 134 | 133 | 131 | 129 | 127 | 125 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
70 | 132 | 131 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
75 | 130 | 128 | 127 | 125 | 123 | 121 | 119 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
80 | 127 | 125 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
85 | 124 | 122 | 121 | 119 | 117 | 115 | 113 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
90 | 121 | 119 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
95 | 118 | 117 | 115 | 113 | 112 | 110 | 107 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Hinweis: Türstopper setzen! |
max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z | ||||||||
X Z | -8 | -3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
60 | 139 | 137 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 |
65 | 136 | 134 | 133 | 131 | 129 | 127 | 125 | 123 |
70 | 132 | 131 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 |
75 | 130 | 128 | 127 | 125 | 123 | 121 | 119 | 117 |
80 | 127 | 125 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 113 |
85 | 124 | 122 | 121 | 119 | 117 | 115 | 113 | 110 |
90 | 121 | 119 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 107 |
95 | 118 | 117 | 115 | 113 | 112 | 110 | 107 | 105 |
Hinweis: Türstopper setzen! |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1145:1996/A1:2002/ AC: 2006 | |||||
3/4 | 8 | 3 - 6 | 1 | 1 | 4 |
Montage |
Direktmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich) |
[1] Maximaler Überstand für Dickfalztüren (Z = positiv) und überstehende Zargen (Z = negativ) |
Direktmontage Bandseite DIN R (DIN L spiegelbildlich) |
[1] Maximaler Überstand für Dickfalztüren (Z = positiv) und überstehende Zargen (Z = negativ) |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt