Werbeschild bedruckt
Werbeschild für Kennzeichenhalter, bedruckt
WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-2FARBIG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beste Druckqualität für einen professionellen Werbeauftritt
Bei Aufdruckfarbe silber mit Klarlacküberzug (2-farbig) für sehr gute Haltbarkeit und UV-Beständigkeit.
Weiße Aufdrucke und weiße Untergründe werden gedruckt (mind. 2-farbig), somit wird einem Vergilben durch UV-Einstrahlung vorgebeugt.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogPassen in alle Kennzeichenbefestigungen 520 x 110 mm
Farbe | Schwarz |
Druckfarben | 2-farbig |
Werbebreite x Werbehöhe | 520 x 112 mm |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Geeignet für Grundplattenbreite | 520 mm |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!