Türdrücker PL 502 FS
Kurzschild-Garnitur PL 502 FS
TD-KST-PL502/FS-WE-K-PZ-L/R-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung





Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Drücker und Grundrosette sind festdrehbar miteinander verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt
- Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für die Rosette
Bei den Türdrückern liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder ein Wechsel-Vollstift ■ 9 mm mit M8 Gewinde bei.
Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für den Objektbereich z.B. Brandschutztüren, Paniktüren und Rauchschutztüren
![]() | |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren |
Form Drückerlochteil | U |
Beschlagsausführung | Drücker/Knopf |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Lochung | PZ |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Farbe Türdrücker | Schwarz |
Geeignet für Türstärke min./max. | 40-65 mm |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Vierkantgröße | 9 mm |
Wechselstift | Mit M8-Gewinde |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906, EN 179, DIN 18273 |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung |
Einstecktiefe | 37 mm |
Grifflänge | 143 mm |
Griffdurchmesser | 23 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17.8 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Knaufdurchmesser | 55 mm |
Nockendurchmesser | 8 mm |
Lochabstand | 90.5 mm |
Türschildbreite | 45 mm |
Schildlänge | 170 mm |
Schildstärke | 8 mm |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
4 | 7 | – | B1 | 1 | 4 | 0 | U |
Würth Katalog (6)
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt