Profil-Doppelzylinder EPS für gleichschließende Erstanlagen
Doppelzylinder EPS Schließanlage gleichschließend
DPZYL-EPS-GS-ERSTANL-BS-(NI)-31X36MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gefedertes Stiftsystem mit fünf aktiven, gefederten Abfrageelementen und bis zu 20 zusätzlichen Seitencodierungen
- Die integrierte Manipulationskontrolle des Schlüssels im Zylinder sowie die doppelt wirkenden Sperrstifte sorgen für gute Sicherheit
- Der integrierte Bohrschutz in jedem Zylinder gibt einen weiten Schutz
- Die drei starken EPS-Neusilberschlüssel, welche jedem Zylinder beiliegen, haben einen großen Schlüsselquerschnitt
- Die Zylinder werden in der Kompaktbauweise gefertigt
- Jede Anlage, welche in einer Bestellung (Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder) erfasst wird, ist ein Unikat und wird kundenspezifisch gefertigt
- Eine Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei
- Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen. Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.
Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über den Konfigurator möglich.
Die Lieferzeit beträgt ca. 10-15 Arbeitstage, wenn sich in der Bestellung Zylinder befinden, welche auf einer Zylinderseite 61 mm oder länger sind verlängert sich diese auf 20 Arbeitstage.
Zusatzschlüssel für die Erstanlage können über Art.-Nr. 0687091211 bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
![]() | |
Schließart | Gleichschließend |
Ausführung | 5-stiftig |
Bauart | Kompakt |
Mit Aufbohrschutz | Ja |
Schließnase | Nicht verstellbar |
Außenlänge x Innenlänge (A/B) | 31 x 36 mm |
Length (C) | 67 mm |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Ja |
Zuhaltungsebene | 2 |
Zuhaltung aktiv | 5 |
Zuhaltung passiv | 1 |
Komfort | 5 |
Zylindersicherheit | 5 |
Schlüsselsicherheit | 5 |
Werkstoff | Messing/Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff Schlüssel | Neusilber |
Anzahl Schlüssel | 3 STK |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Normen | EN 1303:2015, EN 1627, DIN 18252 |
Patentschutz bis einschließlich Kalenderjahr | 2041 |
Ingår i leveransen | 1 x Doppelzylinder, 3 Schlüssel, 1x Befestigungsschraube M 5 x 80 mm mit Spitze |
Klassifizierungsschlüssel nach EN 1303: 2015 | |||||||
1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 6 | D |
Würth Katalog (11)