Schraubniet mit Kreuzung, geöffnet
Schraubniet mit Kreuzung geöffnet
SHRBNT-TOYOTA-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.
- Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.
- Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,00-7,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3,00-4,50 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 15.00 mm |
Kopfhöhe (B) | 2.00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 13.50 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Toyota |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 909140007 |
Einbauort | Stoßstange vorne |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt