Kennzeichenbefestigung Klapp-Fix plus bedruckt
Kennzeichenbefestigung Klapp-Fix Plus bedruckt
KSB-BEDR-(KLAPPFIX-PLUS)-SILBR-NEG-520MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einteiliges System mit Klapp-Rahmen
- Besonders harmonisches und ansprechendes Design
- Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt
Bitte zum Öffnen den Schlüssel Art.-Nr. 0825 990 verwenden.
Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.
Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)
Ausführung | Bedruckt |
Druckfarben | Silber-negativ |
Geeignet für Kennzeichengröße | 520 x 110 mm |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
Werbebreite x Werbehöhe | 480 x 13 mm |
Width | 532 mm |
Height | 134 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!