Tischbein Magic
Tischbein Magic QR/RQ
TIBEIN-RQ-ST-GRAU/GEPERLT-H700MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verstellbereich +30 mm / +10 mm, somit Schnelle, flexible Höhenanpassung an unebene Fußböden
- Zweiteilig; Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte
- Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden
- Material: Aluminium eloxiert, Verstellfuß ABS
Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein
- Kraft- und formschlüssige Verbindung
- Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Die Tischbeine werden auf die Befestigungsplatten aufgesteckt und mit einem Innensechskant-Schlüssel verspannt.
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)