Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verstellbereich +30 mm / +10 mm
Schnelle, flexible Höhenanpassung an unebene Fußböden
Tragkraft 150 kg
Hohe Stabilität
Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein
Zweiteilig
Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte
Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss
Stabil, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden
Material: Aluminium eloxiert, Verstellfuß ABS
Lieferumfang:
1 Tischbein, 1 Befestigungsplatte, Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Die Tischbeine werden auf die Befestigungsplatten aufgesteckt und mit einem Innensechskant-Schlüssel verspannt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!