Abfüllschaufel
Abfüllschaufel
HNDSCHAUF-1LTR-BLAU
Art.-Nr. 1951503100
EAN 4065232872494
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
FDA konforme Rohstoffe
- Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können
- Die glatte Oberfläche ermöglicht ein einfaches Reinigen der Schaufel
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Große tropfenförmige Aufhängvorrichtung
Für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Datenblätter(X)
Ihren Einsatz finden die Abfüllschaufeln überall in der Küche, Bäckerei, Barbetrieb oder in der Küchenausgabe und sie sind ein unersetzlicher Helfer, wenn es um das Portionieren von Pommes, Gewürzen, Mehl und vielen anderen Rohstoffen geht.
Farbe | Blau |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Länge | 350 mm |
Breite | 100 mm |
Höhe | 110 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 0,150 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!