Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP Thermo ND Plus
DBAHN-THERMO-ND-PLUS-3M-2SK-150QM
WUETOP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung







Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die WÜTOP Thermo ND Plus ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn auf Polyesterbasis mit Spezialbeschichtung zur Direktauflage auf der Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildachkonstruktionen.
Perforationssicher nach ETA-17/0206
Selbstständiges Dichtverhalten bei Durchnagelung auf druckfester Unterlage (geprüft am Fraunhofer Institut für Bauphysik).
Technologie
Polyestervlies mit Spezialbeschichtung
Sicherheit
Polyester ist ein extrem witterungsbeständiges Material, bietet hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und ist temperaturbeständig bis +120°C. Die Spezialbeschichtung ist rutschhemmend und lässt sich sicher verkleben.
Zeit- und Kostenersparnis
Enorme Zeit- und Kostenersparnis durch selbstständiges Dichtverhalten bei Durchnagelung. Einfache und schnelle Verlegung durch integrierte Klebestreifen (SK).
Speziell für Schiefer
Als Vordeckung für Schiefer laut ZVDH geeignet.
Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung dieses Produkts.
Europäische Technische Bewertung ETA-17/0206
UDB/ USB
Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB
Perforationssicher nach ETA-17/0206
Gemäß Prüfzeugnis der TU Berlin sowie Prüfberichte Nr.P-06-186-2015 und P-06-187-2015 des Fraunhofer-Institut für Bauphysik – jeweils in Anlehnung an DIN EN 13111; 2001-08 – ist das Produkt als perforationssicher (Nageldicht) und schlagregensicher im Sinne dieser Prüfberichte einzustufen. Hinweis: Bei den Prüfberichten P-6-186-2015 (ohne Nageldichtband) und P-6-187/2015 (mit Nageldichtband) wurden beide Systeme geprüft. Es ist eine ausreichende Dichtigkeit der Durchnagelungen der Wütop Thermo ND Plus nachgewiesen. Folgende konstruktive Bedingungen sind einzuhalten:
- Konterlatten (30/50) mit min. 3,1x90 Nägel (glatt) oder 2,8x80 (Rille) befestigen
- Trockene Konterlatten verbauen. (S10, <20M%)
- Keine Tackerklammern in der Fläche der Bahn, alternativ können diese Tackerstellen mit einem geeigneten Klebeband nachträglich abgedichtet werden.
In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse/ -sperre und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.
10 Jahre Systemgewährleistung
10 Jahre Systemgewährleistung
Flächengewicht pro m² | 230 g |
Rollenlänge | 50 m |
Rollenbreite | 3 m |
Fläche | 150 m² |
Rollengewicht | 21 kg |
Anzahl Rollen pro Palette | 10 STK |
Werkstoff | Polyester-Vlies |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 120 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1 |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung | 0,13 m / nach EN ISO 12572 |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 210 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 210 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 310 N |
Zugkraft quer bei 50 mm | 360 N |
Eignung als Vordeckung für Schiefer | 12 Wochen |
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit | 12 Wochen |
UV-Beständigkeit | Max. 6 Monate |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Wasserdichtheit der Nähte | Bestanden |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!