Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf
Kugelkopf-Schraubendreher Sechskant
SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW4X100
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leichter Zugang zur Schraube dank Kugelkopf, der bis zu einem Winkel von 25° angesetzt werden kann
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch den 2-Komponenten-Griff mit hartem Kern und griffig weichem Außenmaterial
- Ergonomischer Griff mit abgeflachten Seiten für höheres Drehmoment als bei runden Griffen, da der Griff besser in der Hand liegt und mehr Kraft übertragen werden kann
- Schnelle und einfache Auswahl des richtigen Schraubendrehers dank Klingensymbol und Schlüsselweite auf dem Griff
- Äußerst robust durch die Sechskantklinge, die zum Schutz vor Korrision mattverchromt wurde
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb ähnlich DIN EN 2936
![]() | |
Abtrieb | 4 mm |
Klingenlänge (A) | 100 mm |
Grifflänge (B) | 96 mm |
Griffbreite (C) | 31 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt