Biegsames Elektro-Installationsrohr WFKUS-EM-F-105-H0 Comfort XQ®+ mit hochgleitfähiger Innenbeschichtung
Installationsrohr WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ+
RO-PANZER-(WFKUS-EM-F-105-H0+)-ROT-EN20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Zusätzlicher Kunststoffmantel
- PVC-frei
- Zeitreduzierung beim Einziehen bzw. Einschieben von Kabeln und Leitungen
- Einziehen auch über längere Strecken problemlos möglich
- Einmanninstallation
- Kostenreduzierung dank kürzerer Installationszeiten
Folienverpackung für eine schnellere Entnahme.
VDE 0605 und DIN EN 61386-22
Hochtemperaturbeständigkeit bis 105°C: Geeignet für Betonarten mit chemischen Zusätzen (z.B. Frostschutz, Schnellabbinder), die eine höhere Abbindetemperatur erzeugen.
Farbe | Rot |
Außendurchmesser | 20 mm |
Innendurchmesser | 13.8 mm |
Ausführung | Beschichtet |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 33432 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 750 N |
Schlagfestigkeit bei 100 mm | 2 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 105 °C |
Werkstoff | Polyolefin |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
UV-Beständigkeit | Nein |