Feinsteinzeugbohrer Polygonschaft
Feinsteinzeugbohrer Polygonschaft
BO-FLIES-FNSTNZG-POLYGON-D6MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Speziell entwickelte Hartmetall-Plattengeometrie (mehrflächiger Präzisionsanschliff)
- Punktgenaues Anbohren
- Präzise und ausbruchsfreie Bohrungen
Neuartiger Polygonschaft
- Kein Durchrutschen im Bohrfutter
- Optimale Drehmomentübertragung
Bohrtiefenanzeige
Der Farbring kennzeichnet die ideale Bohrtiefe
Keine Kühlung erforderlich
Trocken bohren
- Max. Drehzahl: Ø 5mm (800 min-1), Ø 6 und 8 mm (600 min-1), Ø 10 und 12 mm (400 min-1), Ø 14mm (200 min-1)
- Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!
- Optimaler Anpressdruck 35-45 kg
- Ist trotz empfohlener Bohrdrehzahl und optimalem Anpressdruck kein Schabe-Geräusch mehr zu hören, wurde das Lebensdauerende erreicht.
- Es ist zu vermeiden, dass auf den Bohrer im Stillstand starker Anpressdruck ausgeübt wird → Bruchgefahr!
- Zu geringer Anpressdruck und /oder zu hohe Bohrdrehzahl → Vorzeitiges Lebensdauerende!
- Kipp- und Schwenkbewegungen während des Bohrvorganges sind zu vermeiden → Bruchgefahr!
- Wir empfehlen Probelöcher zu bohren (idealerweise im Abfallmaterial der zu bohrenden Fliese)
- Bei Verwendung des Bohrer Durchmesser 14 mm muss mit zusätzlich beiliegendem Bohrer (8 mm) vorgebohrt werden.
Drehbohren in Feinsteinzeugfliesen, Fliesen, Glas (kein Sicherheitsglas) und Porzellan. Ideal für Elektro- und für Akkubohrmaschinen.
1. Punktgenaues Ansetzen mit leichtem Druck
2. Bohrmaschine einschalten
3. Voller Anpressdruck → Schabe-Geräusch muss zu hören sein
4. Reduzierter Anpressdruck beim Bohrloch-Austritt (Durchbohren der Fliese)
Durchmesser (Ø) | 6 mm |
Länge | 105 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Werkzeugaufnahme | Polygon |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!