Schruppscheibe Longlife für Stahl
Schruppscheibe Longlife für Stahl
SSHB-LL-BLAU-ST-GK-ST8,0-BO22,2-D230
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Äußerst geringe Bruchanfälligkeit
- Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Auf richtigen Anstellwinkel der Schruppscheibe achten, da ein zu flacher Anstellwinkel ein Ausbrechen der Scheibe im Randbereich bewirkt.
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog- Speziell geeignet für die Bearbeitung von allgemeinen Baustählen, Baustählen hoher Festigkeit, Konstruktionsstählen, Werkzeugstählen und gehärteten Stählen
- Schleifen von Kanten und Flächen
- Verputzen und Glätten
- Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung
Durchmesser x Stärke | 230 x 8,0 mm |
Bohrung | 22.23 mm |
Ausführung | Gekröpft |
Drehzahl max. | 6600 U/min |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Abtragsleistung (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Würth Katalog (5)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!