Stichsägeblatt Metall drei Sterne Longlife & Speed
Stichsägeblatt 3S Longlife & Speed
STICHSAEBLA-MET-5STK-68/2,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung












Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Durch den breiteren Blattkörper schneidet das Blatt präzise und rechtwinlklig
- Die 2x2-Zahnteilung sorgt für ein angenehmes und einfaches Arbeiten
- Für extreme Anwendungen, hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Metall-Stichsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter.
Kühlmittel
Bohr- und Schneidöl, Terpentin, Petroleum oder ein Terpentin-Petroleum Gemisch, Wasser (Achtung: Jeden Kontakt mit elektrischen Teilen vermeiden.)
Arbeitslänge | 68 mm |
Zahnteilung min./max. | 1,9-2,3 mm |
Speziell geeignet für | Dicke Bleche |
Geeignet für | Aluminium, Buntmetall, Plexiglas |
Materialstärke min./max. | 2,5-6 mm |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge | 91 mm |
Würth Katalog (8)
Datenblätter (0)