Baustellenkreissägeblatt für Grobarbeiten auf der Baustelle
Baustellenkreissägeblatt
KRSAEBLA-BAUSTELLE-HM-TZ-450X32X30
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung






Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Zahnform
Flachzahn mit wechselseitiger Fase (FWF)
Maschine
Baustellenkreissägen (Avola, Atika, Scheppach, Elektra Beckum).
Werkstoffe
Massivholz, Leichtbaustoffe, Schaltafeln mit Mörtel, Paletten und Hölzer mit fest eingeschlagenen Nägeln.
- Nebenloch 2/7/42 für Striebig/Reich Maschinen.
- Nebenloch 2/9/46 für Felder und ital. Maschinenhersteller.
- Nebenloch 2/10/60 für Martin, Kölle, Altendorf und Panhans.
Für Längs- und Querschnitte.
![]() | |
Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung | 450 x 4,0 / 2,8 x 30 mm |
Anzahl Zähne | 32 STK |
Zahnform | Flachzahn mit wechselseitiger Fase |
Drehzahl max. | 4200 U/min |
Nebenlöcher | Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Zu bearbeitender Werkstoff | Holz mit Metall, Leichtbauplatten, Massivholz, Schaltafeln mit Hölzer, Schaltafeln mit Mörtel, Schaltafeln mit Paletten |
Passend für Maschinentyp | Baustellensäge |
Würth Katalog (4)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!