Bit TX metrisch mit Bohrung
Bit TX mit Bohrung 10 mm
BIT-TX20-LO-L30MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung
- Die Form des Abtriebs optimiert die Kraftübertragung beim Verschrauben
- Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit metrischem Außensechskant sorgt für den sicheren Halt im Werkzeug
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Abtrieb | TX20 |
Antrieb | 10 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 30 mm |
Werkstoff | Stahl |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt