Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung
Bit TX mit Bohrung C 6,3 (1/4)
BIT-TX40-LO-1/4ZO-L25MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Robuster Bit für die meisten Tx-Schrauben
- Der Bit aus Stahl sorgt für eine lange Standzeit
- Für die gängigen Anwendungen gibt es unterschiedliche Längen und Abtriebsdurchmesser
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogAbtrieb | TX40 |
Antrieb | C 6,3 (1/4 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 25 mm |
Werkstoff | Stahl |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt