Rippmutter W-0273, Stahl 10, blank
W-0273 Stahl 10 blank
MU-RIPP-FLSH-10-SW15-M10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Metrisches Regelgewinde
Festigkeitsklasse 10
Für Schrauben bis FK 10.9 und Rippschrauben FK 100
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M10 x 1,5 |
Höhe (h1) | 8.5 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 21 mm |
Außenantrieb (s1) | SW15 |
Normen | WN 273 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Blank |
Sicherungsfunktion | Rippen |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt