Flanschabdeckung GPN 655 Form B Polyethylen (PE-LD), Gelb, mit Rippen
Flanschabdeckungsstopfen GPN 655 B
STO-GPN655/65-R-GELB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schutz von Flanschen nach ANSI/ASME B 16.5.
Verschließt die Öffnung und schützt die Dichtleiste der Flanscharmatur.
Die Flanschabdeckungen besitzen am kegelförmigen Schaft zusätzliche Klemmrippen zur Überbrückung größerer Toleranzen.
Passend für Nennweite | 65 mm |
Außendurchmesser (A) | 122 mm |
Schaftdurchmesser min./max. (B/C) | 71-68 mm |
Einstecktiefe (H) | 20 mm |
Sonstige Norm | GPN 655 |
Form | B |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt