Halogenlampe
Halogenlampe Kfz Standard
LAMP-H7-PX26D-12V-55W
FIRSTEC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Robuste Halogenlampe mit guter Leistung für Standardanwendungen
- Als standardmäßiges Erstausstattungsteil sowie auch als Originalersatzteile einsetzbar
Typbezeichnung | H7 |
Nennspannung | 12 V/DC |
Sockelbezeichnung | PX26d |
Leistung | 55 W |
Farbtemperatur | 3200 K |
Lebensdauer Tc | 550 h |
Lebensdauer B3 | 330 h |
Zulassung | E1 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | Osram 64210 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt