Schweißeinsatz für Acetylen
Schweißeinsatz für Acetylen gebogen
SHWSEINSA-(1,0-2,0MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Materialdicke mm / Anschlussgewinde
- 0,5 - 6,0 mm = M 10 x 1,5
- 6,0 - 14,0 mm = M 12 x 1,5
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogMaterialstärke min./max. | 1,0-2,0 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 161.000 g |
Materialstärke min. | 1.0 mm |
Materialstärke max. | 2.0 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt