Schleifband-Träger für Schleifbänder
Schleifbandträger
SHLFBATRG-GU-45X30MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
![]() | |
Durchmesser (d1) | 45 mm |
Schleifbandträgerbreite (l1) | 30 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Länge (l2) | 70 mm |
Drehzahl max. | 13000 U/min |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)