Kunststoff-Abdeckkappe mit Dichtlippe für Linsenkopfschraube
Kunststoffabdeckkappe für Linsenkopf
ABDEKA-KST-F.LIKPF-RAL9011-D18
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
![]() | |
Nenndurchmesser | 4.8 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Graphitschwarz RAL 9011 |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Zebra-Pias Linsenkopf und Linsenkopfblechschrauben nach DIN 7981 (ISO 7049) mit Dichtlippe |
Ausführung | Mit Dichtlippe |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt