Flache Scheibe ohne Fase DIN EN ISO 7089, Stahl feuerverzinkt (tzn)
ISO 7089 Stahl 200 HV feuerverzinkt
SHB-ISO7089-200HV-(TZN)-24
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Ersetzt die DIN 125
- Scheiben mit Härteklasse 200 HV sind geeignet für die Kombination mit Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 8.8 und Muttern der Festigkeitsklassen ≤ 8
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt