Lüsterklemme mit Drahtschutz
Lüsterklemme mit Drahtschutz
LUESTERKLE-DS-VDE-(0,5-6,0QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Einfach zu trennen
- Hohe Drehmomentbelastbarkeit
- Hohe Biegsamkeit
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
Für flexible, starre und eindrähtige Leiter geeignet
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-6 mm² |
Nennstrom | 41 A |
Nennspannung | 500 V |
Umgebungstemperatur min./max. | -40 bis 85 °C |
T-Kennzeichnung gemäß EN 60998 | T85 |
Flammwidrig | 850 °C |
Polzahl | 12 STK |
Abisolierlänge min./max. | 7,5-8 mm |
Länge x Breite x Höhe | 139,5 x 23,7 x 18,8 mm |
Farbe | Natur |
Werkstoff Gehäuse | PA - Polyamid |
Werkstoff Kontakte | Messing |
Oberfläche Kontakte | Verzinnt |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Antriebart | Schlitz |
Schlitzbreite x Schlitzlänge | 0,8 x 4,0 mm |
Anziehdrehmoment | 0.8 Nm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt