Lüsterklemme ohne Drahtschutz
Lüsterklemme ohne Drahtschutz
LUESTERKLE-VDE-(1,0-4,0QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Einfach zu trennen ("twist and pull")
- Verbesserte Klemmenform für einfache Leitereinführung
- Hohe Drehmomentbelastbarkeit
- Höchste Biegsamkeit
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
Drahtquerschnitt eindrähtig min./max. | 1-4 mm² |
Nennstrom eindrähtig | 32 A |
Drahtquerschnitt starr min./max. | 1-2,5 mm² |
Nennstrom starr | 24 A |
Drahtquerschnitt flexibel min./max. | 1-2,5 mm² |
Nennstrom flexibel | 24 A |
Nennspannung | 450 V |
Umgebungstemperatur min./max. | -5 bis 80 °C |
T-Kennzeichnung gemäß EN 60998 | T80 |
Flammwidrig | 850 °C |
Polzahl | 12 STK |
Abisolierlänge min./max. | 5-6 mm |
Länge x Breite x Höhe | 94,9 x 16,6 x 13,0 mm |
Farbe | Weiß |
Werkstoff Gehäuse | PP - Polypropylen |
Werkstoff Kontakte | Stahl |
Oberfläche Kontakte | Verzinnt |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M2,6 |
Antriebart | Schlitz |
Schlitzbreite x Schlitzlänge | 0,6 x 3,5 mm |
Anziehdrehmoment | 0.4 Nm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt