Feuerwehr-Karabinerhaken DIN 5299 Form C, Edelstahl A2
DIN 5299 Edelstahl A2 blank
KARABHAK-FW-DIN5299-A2-C-50X5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Bei Belastung mit angegebener Nutzlast lässt sich die Klappe wegen der elastischen Verformung nicht öffnen
* Die in der Tabelle angegebene Nutzlast dient nur als Anhaltspunkt für die höchstmögliche Belastbarkeit der Karabinerhaken und ist für die Abnahme nicht bindend.
![]() | |
Länge (l1) | 50 mm |
Dicke (d3) | 5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 8 mm |
Innendurchmesser 2 (d2) | 15 mm |
Traglast max. | 120 kg |
Normen | DIN 5299 |
Form | C |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt