Reifenmontagespray Premium
Reifenmontagespray Premium
RFNMNTGSPR-PREMIUM-400ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragende Kriech- und Gleiteigenschaften
Erleichtern die Montage der Reifen und schützen die Reifen vor Beschädigungen
Schnelle und gleichmäßige Trocknung
Verhindert das Verrutschen der Reifen auf der Felge
Hinterlässt keine sichtbaren Rückstände an der Felgenkante sowie auf dem Reifen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für die Montage und Demontage von allen Reifenarten. Besonders geeignet für Run-Flat-Reifen mit Notlaufeigenschaften, Niederquerschnittsreifen sowie für Motorradreifen.
Reifenmontagespray auf Felgenhorn und Reifenwulst auftragen. Anschließend den Reifen wie vorgeschrieben montieren bzw. demontieren. Vor Montage alte Montagemittelreste sowie Schmutz im Dichtbereich der Felge entfernen.
Inhalt | 400 ml |
Inhaltsgewicht | 360 g |
Farbe | Transparent |
Viskosität/Konsistenz | Flüssig |
Chemische Basis | Anorganische Seifenbasis |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0.9 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Verarbeitungstemperatur min. | -15 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 50 °C |
pH-Wert | 5,0-8,0 |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt