Steckbügel
Steckbügel
STEBGL-WALZ-D8MM-B(250-270MM)-L290MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Leichtes Arbeiten
- Der ergonomisch geformte Griff liegt gut in der Hand und passt auf gängige Walzen und Verlängerungsstangen
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogRollenbreite min. | 250 mm |
Rollenbreite max. | 270 mm |
Drahtdurchmesser | 8 mm |
Länge | 290 mm |
Breite | 260 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!