Sterngriff mit umspritzer Schraube
Sterngriff mit umspritzter Schraube Stahl verzinkt
STERNGRF-USSHR-KST-DK62-M12X35
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Sterngriff mit umspritzer Schraube zum einfachen Fixieren per Hand
![]() | |
Werkstoff Griff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Oberfläche Gewinde | Verzinkt |
Form | L |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Kopfdurchmesser (dk) | 62 mm |
Gewindelänge (lg) | 35 mm |
Sockeldurchmesser | 24 mm |
Sockelhöhe | 22 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 65.620 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt