Sterngriffe oder Kreuzgriffe sind Griffe, die üblicherweise mit Stern- oder Kreuzmuster auf der Griffplatte versehen sind. Sie werden in der Industrie und im Handwerk für Anwendungen eingesetzt, bei denen eine schnelle und einfache Handhabung erforderlich ist. Zum Beispiel dienen sie als Handrad an Maschinen oder Werkzeugen, um die Bedienung zu erleichtern. Bei Steuerungselementen von Fahrzeugen und elektronischen Geräten kann man Sterngriffe ebenfalls finden. Die Sterngriffe oder Kreuzgriffe von Würth zeichnen sich durch eine hohe Qualität aus. Sie sind robust und widerstandsfähig gegenüber Verschleiß und Korrosion und bieten eine gute Griffigkeit und Haptik, um eine präzise Handhabung zu ermöglichen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich und eignen sich für verschiedene Anwendungen in der Industrie und im Handwerk.