Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 976-1 Stahl 8.8 verzinkt Form A
GWDSTG-DIN976-A-8.8-(A2K)-M18X1000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ab Gewindedurchmesser M5 dürfen Gewindebolzen, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an einem Ende (Stirnfläche) mit folgender Farbe gekennzeichnet werden.
Stahl 8.8 – verkehrsgelb RAL 1023
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M18 |
Länge (l1) | 1000 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Kennfarbe | Verkehrsgelb RAL 1023 |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt