Trägerklemme Typ BA
Trägerklemme Typ BA
TRGKLE-BA-NH6MM-(TZN)-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Der Typ BA verfügt über eine Vertiefung, um den Kopf der Sechskantschraube zu fixieren, während die Mutter angezogen wird.
Zulässige Zuglast
Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.
Nzul = NR,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4).
Zulässige Querlast
Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.
Vzul = VaR,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4).
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-483
Bei geradem und schrägem Flansch ≤ 8°
Verwendbare Distanzstücke: Typ BH, BF1, BG1
![]() | |
Geeignet für Schraube (d1) | M12 |
Abstand Klemmenende 2 - Mitte Bohrung (c1) | 25.5 mm |
Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b1) | 15 mm |
Breite (b2) | 28.5 mm |
Höhe (h1) | 7 mm |
Nockenhöhe (h2) | 6 mm |
Werkstoff | Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit) |
RoHS-konform | Ja |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Anziehdrehmoment | 70 Nm |
Anziehdrehmoment Bedingung | Siehe Zulassung |
Zulässige Zugkraft gerader Zug | 18.86 kN |
Zugkraft quer zulässig | 1.86 kN |
Typbezeichnung | BA |
Sonstige Norm | WN 485-2 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt