VARIFIX® Anschlusswinkel 90° mit 3 Langlöchern
VARIFIX Anschlusswinkel 90 Grad 3 Langlöcher
ANSHLWNKL-PRFL26/28-90GRAD-3LANGLO
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
- Eckverbindungen
- Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen
- Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschiene möglich
![]() | |
Passend für Montageschiene | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Schenkellänge (L1) | 28 mm |
Schenkellänge 2 (L2) | 75 mm |
Schenkelbreite (B) | 25 mm |
Dicke (t) | 4 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 15 mm |
Langlochbreite (LB1) | 9 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 9 mm |
Lochabstand (LA) | 33 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Gewicht | 60 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt