Steckbogen 90° für Aluminiumrohr Alu-Steck-WES
Bogen 90 Grad für Aluminiumrohr
BGN-F.RO-90GRD-ALU-(STE-WES)-EN20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
- Geringes Gewicht
- Mit beidseitig angeformten Muffen dadurch ist keine zusätzlichen Steckmuffen erforderlich
VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Geeignet für Rohr (EN) | EN 20 |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 4456 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 1250 N |
Schlagfestigkeit bei 300 mm | 2 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -45 bis 250 °C |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt