Stellring DIN 705, Form A und Gewindestift DIN 553, Stahl verzinkt, blau passiviert
DIN 705 mit DIN 553 Stahl verzinkt Form A
STLRG-DIN705-A-DIN553-(A2K)-D20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Bis d1 = 70 mm mit 1 Gewindestift über d1 = 70 mm mit 2 Gewindestiften
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 20 mm |
Außendurchmesser (d2) | 32 mm |
Breite (b1) | 14 mm |
Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser | M 6 mm |
Normen | DIN 705 |
Form | A |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl Gewindestift | 1 STK |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt