Universalreiniger R1
Universalreiniger R1
REINIG-KFZ-UNIVERSAL-R1-60LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Hohe Reinigungsleistung, hartnäckige Verschmutzungen werden schnell und gründlich entfernt
Mild und materialschonend
- Vielseitig einsetzbar
- Greift Lack, Gummi und Kunststoffe nicht an
- Anwenderfreundlich
- Angenehmer Duft
- Maschinell und manuell einsetzbar
- Entfernt bereits nach kurzer Einwirkzeit Fett- und Nikotinverschmutzungen, Pigmentschmutz und Verkrustungen aller Art
- Warmes Wasser verstärkt den Reinigungseffekt
- Anwendungstemperatur + 5 °C bis + 80 °C
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Umweltfreundlich
- Biologisch abbaubar
- Silikon- und AOX-frei
- Phosphatfrei
- Lösemittelfrei
Schnelltrennend im Abwasser gem. Ö-Norm Test B5105
Öl und Fett werden abgelöst ohne zu emulgieren. Das Abwasser kann problemlos über den Leichtölabscheider getrennt werden.
Ideal zur Außen- und Innenreinigung von Kraftfahrzeugen (Fahrzeug aufbereitung). Sehr gut geeignet für die Reinigung von Lacken, Kunststoffteilen, Textilhimmeln, Planen, Innenverkleidungen, Vinyldächern, Polstern, Teppichen und allen wasserbeständigen Oberflächen
Je nach Verschmutzung pur oder mit Wasser verdünnt auf die verschmutzte Fläche aufbringen, kurz einwirken lassen, abwischen oder mit Wasser abspülen
Mischtabelle:
- HD-Reiniger - Produktanteil 5%
- Nass-/Trocken reinigungsgerät - Produktanteil 5%
- Manuell - Produktanteil 35%
Inhalt | 60 l |
Produktgewicht (per Stück) | 64100.000 g |
Gebinde | Fass |
Geruch/Duft | Zitrone |
Farbe | Orange |
pH-Wert / Bedingung | 9,4 / im Konzentrat |
Dichte / Bedingung | 1,04 g/cm³ / bei 20°C |
Mischungsverhältnis | Beliebig mischbar |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 80 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 20°C |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Phosphatfrei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
Datenblätter (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt