Stellring DIN 705, Form A und Gewindestift DIN 553, Stahl verzinkt, blau passiviert
DIN 705 mit DIN 553 Stahl verzinkt Form A
STLRG-DIN705-A-DIN553-(A2K)-D12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bis d1 = 70 mm mit 1 Gewindestift über d1 = 70 mm mit 2 Gewindestiften
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 12 mm |
Außendurchmesser (d2) | 22 mm |
Breite (b1) | 12 mm |
Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser | M 6 mm |
Normen | DIN 705 |
Form | A |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl Gewindestift | 1 STK |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt