Elastik-Abzweigklemme
Elastik-Abzweigklemme
ABZWKLE-OFFEN-VDE-4,0QMM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Inhalt
- 5 Riegel schwarz
- 2 Riegel blau
- 2 Riegel grün
- 1 Riegel braun
Anzahl Leiter: 1,5 mm2 - 6; 2,5 mm2 - 4; 4,0 mm2 - 2
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-4 mm² |
Typ | Offen |
Polzahl | 12 STK |
Nennstrom | 32 A |
Nennspannung | 450 V/AC/DC |
Flammwidrig | 850 °C |
Dauergebrauchstemperatur max. | 85 °C |
Werkstoff | PA - Polyamid |
EN-Norm | 60998 |
Drahtquerschnitt min. | 1.5 mm² |
Drahtquerschnitt max. | 4 mm² |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt