Sechskantmutter mit Trapezgewinde
DIN 103 Stahl 5 blank
MU-6KT-WN6330/1-DIN103-7H-5-SW27-TR16X4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Gewindetoleranz 7H nach DIN 103
- Stahl, blank
Trapezgewinde werden zur Übertragung von Kräften und Bewegungen (Vorschub-, Verstell-, Transport- und Hubbewegungen) verwendet. Sie setzen Dreh- in Linearbewegungen um.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | TR16 x 4 |
Höhe (h1) | 24 mm |
Außenantrieb (s1) | SW27 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Trapezgewinde |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt