Rohrmutter mit Rohrgewinde DIN 431, Edelstahl A2, blank
DIN 431 Edelstahl A2 blank
MU-RO-ROGWD-DIN431-SW27-A2-B-3/8ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
![]() | |
Normen | DIN 431 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll (D) | G 3/8 in |
Außenantrieb (s1) | SW27 |
Höhe (m1) | 7 mm |
Eckmaß | 29.56 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt