Euro-Schraube Senkkopf Typ A
Stahl vernickelt Senkkopf Typ A
SHR-EURO-KLSEKPF-Z2-(E2J)-6,3X14
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vorbohren mit Ø 5,0 mm
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6.3 mm |
Länge (l) | 14 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Typ | A |
Kopfdurchmesser (dh) | 6.8 mm |
Kopfhöhe (k) | 1.8 mm |
Kopfdetails | Typ A |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Kerndurchmesser | 4.0 mm |
Spitzenform | Flach |
Einschraubwinkel min. | 45 Grad |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Vernickelt |
Geeignet für Untergrund | Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz |
Einsatzbereich | Beschlag, Ladenbau, Messebau, Möbel |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt