Säbelsägeblatt Holz zwei Sterne für Kurven- und Tauchschnitte
Säbelsägeblatt 2S für Kurvenschnitt
SSB-HO-5STK-150X4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung










Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Scharf geschliffene Spitze und Zähne sorgen für einen sauberen und ausrissfreien Schnitt und ermöglichen einen Kurven- und Tauchschnitt.
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Länge (L) | 150 mm |
Zahnteilung | 4 mm |
Dicke | 1.25 mm |
Speziell geeignet für | Holzfaserplatten, Hartholz, Weichholz, Sperrholz, Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten, PVC, Kunststoffe allgemein |
Materialstärke min./max. | 6-60 mm |
Anzahl Teile | 5 STK |
Würth Katalog (7)
Datenblätter (0)