Rippmutter
W-0273 Stahl 10 verzinkt
MU-RIPP-FLSH-10-(A2K)-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Metrisches Regelgewinde
Festigkeitsklasse 10
Für Schrauben bis FK 10.9 und Rippschrauben FK 100
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M8 x 1,25 |
Höhe (h1) | 7 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 18.2 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Normen | WN 273 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Verzinkt |
Sicherungsfunktion | Rippen |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt