Bodenmarkierungsklebeband
Bodenmarkierungsklebeband selbstklebend
BODMARKKLEBBA-SK-BLAU-50MMX33M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Selbstklebend
- Gute Bodenhaftung
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Abriebsfestigkeit
- Einfach zu verarbeiten
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010
- Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.
Nach ASR A1.3
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZur schnellen, einfachen Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen oder Wänden und Kanten.
Farbe | Blau |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Klebstoffbasis | Kautschuk |
Länge | 33 m |
Breite | 50 mm |
Dicke | 0.16 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 60 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Reißdehnung | 150 % |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!