Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde
Stahl phosphatiert Doppelganggewinde H
SHR-SNBAU-DPGWD-H2-(PHR)-3,9X35/28
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Doppelganggewinde mit Spezial-Nadelspitze
- Stahl gehärtet, phosphatiert
- Trompetenkopf mit Kreuzschlitzantrieb PH 2
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 3.9 mm |
Länge (l) | 35 mm |
Gewindelänge | 28 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8.5 mm |
Innenantrieb | H2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
Kopfform | Trompetenkopf |
Gewindeform | Doppelgang |
Spitzenform | Spitze |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt