Schnellbauschraube mit Grobganggewinde gegurtet
Stahl phosphatiert Grobgewinde H magaziniert
SHR-SNBAU-GRBGWD-H2-MG/WUERTH-3,9X45
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Nenndurchmesser (d) | 3.9 mm |
Länge (l) | 45 mm |
Gewindelänge (lg) | 31 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8.5 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Trompetenkopf |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeform | Grobgang |
Spitzenform | Spitze |
Datenblätter(X)