Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnellbauschraube mit Grobganggewinde gegurtet

Stahl phosphatiert Grobgewinde H magaziniert
SHR-SNBAU-GRBGWD-H2-MG/WUERTH-3,9X25

Art.-Nr. 017983925

EAN 4024835037969

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnellbauschraube mit Grobganggewinde gegurtet

Art.-Nr. 017983925

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Magazinschraubvorsatz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Nenndurchmesser (d)

3,9 mm

Länge (l)

25 mm

Gewindelänge (lg)

18 mm

Kopfdurchmesser (dh)

8,5 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Trompetenkopf

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeform

Grobgang

Spitzenform

Spitze

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen